Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 40 mm
largeur - 12 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675597186
Réf. Sonepar
00097559718
Réf. Fournisseur
2863760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
40 mm
largeur:
12 mm
type:
à paroi moyenne
couleur:
rouge
transparent:
Non