Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 40 mm
largeur - 12 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675597308
Réf. Sonepar
00097559730
Réf. Fournisseur
2863770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
40 mm
largeur:
12 mm
type:
à paroi moyenne
couleur:
jaune
transparent:
Non