Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675597346
Réf. Sonepar
00097559734
Réf. Fournisseur
2863790000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm