Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863800000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675597360

Réf. Sonepar

00097559736

Réf. Fournisseur

2863800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

noir

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.