Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2902800000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 5.3 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986005358

Réf. Sonepar

00097600535

Réf. Fournisseur

2902800000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

2.5...5 mm

longueur:

30 mm

largeur:

5.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage