Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2902820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 2.5...6 mm
diamètre du câble - 8...16 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5.3 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986005372
Réf. Sonepar
00097600537
Réf. Fournisseur
2902820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
2.5...6 mm
diamètre du câble:
8...16 mm
longueur:
30 mm
largeur:
5.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans