Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2902830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 10...35 mm
diamètre du câble - 14...26 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5.3 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986005389
Réf. Sonepar
00097600538
Réf. Fournisseur
2902830000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
10...35 mm
diamètre du câble:
14...26 mm
longueur:
30 mm
largeur:
5.3 mm
type:
à paroi moyenne
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans