Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2902840000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 25...70 mm

  • diamètre du câble - 24...35 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 5.3 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986005396

Réf. Sonepar

00097600539

Réf. Fournisseur

2902840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

25...70 mm

diamètre du câble:

24...35 mm

longueur:

30 mm

largeur:

5.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage