Weidmüller - Goulotte de Câblage - 3009100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 17 mm
transparent - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 17 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986911680
Réf. Sonepar
00097691168
Réf. Fournisseur
3009100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
17 mm
transparent:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
17 mm