Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1753460000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - gris

  • longueur - 1000 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248014323

Réf. Sonepar

00097801432

Réf. Fournisseur

1753460000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

gris

longueur:

1000 mm

transparent:

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

1000 mm

Support pour le repérage d?équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.