Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1762360000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 19.5 mm

  • couleur - beige

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de blocs de jonction - porte étiquettes Sc

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248043835

Réf. Sonepar

00097804383

Réf. Fournisseur

1762360000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

19.5 mm

couleur:

beige

sans halogène:

Oui

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.