Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1764190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.75...6 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248053254
Réf. Sonepar
00097805325
Réf. Fournisseur
1764190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.75...6 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer