Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1764250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...35 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248053315
Réf. Sonepar
00097805331
Réf. Fournisseur
1764250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...35 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer