Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1327690000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118132571

Réf. Sonepar

00097813257

Réf. Fournisseur

1327690000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.