Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1327730000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118132601

Réf. Sonepar

00097813260

Réf. Fournisseur

1327730000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.