Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1327770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
diamètre - 30 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118132632
Réf. Sonepar
00097813263
Réf. Fournisseur
1327770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
diamètre:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm