Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1341150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - autre
longueur - 0.01 mm
transparent - Oui
magnétique - Non
Emballage et conditions
160 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - MetalliCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118145182
Réf. Sonepar
00097814518
Réf. Fournisseur
1341150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
autre
longueur:
0.01 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm