Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1341130000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - autre

  • longueur - 0.01 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118145434

Réf. Sonepar

00097814544

Réf. Fournisseur

1341130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

autre

longueur:

0.01 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.