Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1341170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - autre
longueur - 0.01 mm
transparent - Oui
magnétique - Non
Emballage et conditions
240 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - MetalliCard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118145441
Réf. Sonepar
00097814546
Réf. Fournisseur
1341170000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
autre
longueur:
0.01 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm
Goulotte de Câblage
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


