Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1778290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248161065
Réf. Sonepar
00097816106
Réf. Fournisseur
1778290000
Marque
Weidmüller
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
7 mm
couleur:
blanc
Goulotte de Câblage
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


