Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1226620000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 85 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118170702

Réf. Sonepar

00097817070

Réf. Fournisseur

1226620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

85 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

0.01 mm

MetalliCard, Bande collante, 27 x 85 mm, transparent