Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1798470000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...10 mm

  • diamètre du câble - 4...6 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248243129

Réf. Sonepar

00097824312

Réf. Fournisseur

1798470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...10 mm

diamètre du câble:

4...6 mm

longueur:

20 mm

largeur:

6 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage