Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1798480000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...10 mm

  • diamètre du câble - 4...6 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248243136

Réf. Sonepar

00097824313

Réf. Fournisseur

1798480000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...10 mm

diamètre du câble:

4...6 mm

longueur:

18 mm

largeur:

6 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage