Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1798490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.5...10 mm
diamètre du câble - 4...6 mm
longueur - 15 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248243150
Réf. Sonepar
00097824315
Réf. Fournisseur
1798490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2.5...10 mm
diamètre du câble:
4...6 mm
longueur:
15 mm
largeur:
9 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer