Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1798520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...2.5 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 20 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248243181
Réf. Sonepar
00097824318
Réf. Fournisseur
1798520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.5...2.5 mm
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
20 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer