Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1798640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.25...1.5 mm
diamètre du câble - 1.5...2.5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248243365
Réf. Sonepar
00097824336
Réf. Fournisseur
1798640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.25...1.5 mm
diamètre du câble:
1.5...2.5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer