Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806240000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6...16 mm

  • diamètre du câble - 6...10 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248275755

Réf. Sonepar

00097827575

Réf. Fournisseur

1806240000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6...16 mm

diamètre du câble:

6...10 mm

longueur:

15 mm

largeur:

14 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage