Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 6...16 mm
diamètre du câble - 6...10 mm
longueur - 18 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248275816
Réf. Sonepar
00097827581
Réf. Fournisseur
1806300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
6...16 mm
diamètre du câble:
6...10 mm
longueur:
18 mm
largeur:
9 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer