Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1500230000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118308761

Réf. Sonepar

00097830885

Réf. Fournisseur

1500230000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

40 mm

largeur:

12 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

aluminium

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage