Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1500250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 17 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118308778
Réf. Sonepar
00097830902
Réf. Fournisseur
1500250000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
17 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
aluminium
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


