Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1507060000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.25...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...2.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118315455

Réf. Sonepar

00097831545

Réf. Fournisseur

1507060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.25...1.5 mm

diamètre du câble:

1.5...2.5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

5 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage