Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1507110000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 14...22 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118315486

Réf. Sonepar

00097831548

Réf. Fournisseur

1507110000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

14...22 mm

longueur:

23 mm

largeur:

18 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.