Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1507080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.5...10 mm
diamètre du câble - 4...6 mm
longueur - 23 mm
largeur - 6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118315554
Réf. Sonepar
00097831555
Réf. Fournisseur
1507080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2.5...10 mm
diamètre du câble:
4...6 mm
longueur:
23 mm
largeur:
6 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer