Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1889570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4...35 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248496372
Réf. Sonepar
00097849637
Réf. Fournisseur
1889570000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4...35 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
30 mm
largeur:
5 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer