Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1889580000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.22...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248496389

Réf. Sonepar

00097849638

Réf. Fournisseur

1889580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.22...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

30 mm

largeur:

5 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage