Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1891780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 2.4...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248504527
Réf. Sonepar
00097850452
Réf. Fournisseur
1891780000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
2.4...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


