Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1934450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 30 mm
transparent - Oui
largeur - 60 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248590988
Réf. Sonepar
00097859098
Réf. Fournisseur
1934450000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
30 mm
transparent:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
Support pour le repérage d?équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.


