Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2571320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5.3 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118608366
Réf. Sonepar
00097860836
Réf. Fournisseur
2571320000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


