Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2571290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.3 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118608397
Réf. Sonepar
00097860839
Réf. Fournisseur
2571290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.5...1.5 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans