Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1175850000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - autre

  • longueur - 0.01 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - ClipCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248972364

Réf. Sonepar

00097897236

Réf. Fournisseur

1175850000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

autre

longueur:

0.01 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.