Weidmüller - Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+ - 2682440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Ethernet
mode de pose - autre
largeur - 41 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateur Réseau - EcoLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118692273
Réf. Sonepar
00097008135
Réf. Fournisseur
2682440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
norme de transmission:
Ethernet
mode de pose:
autre
largeur:
41 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
95 mm
30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40?+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC