Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1752711001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 32...32 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
largeur - 33.5 mm
hauteur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248044443
Réf. Sonepar
00097804444
Réf. Fournisseur
1752711001
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
32...32 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
largeur:
33.5 mm
hauteur:
32 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui