Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1791210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 13.5...13.5 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à ressort
mode de pose - montage direct
largeur - 20.1 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248222131
Réf. Sonepar
00097822213
Réf. Fournisseur
1791210000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
13.5...13.5 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à ressort
mode de pose:
montage direct
largeur:
20.1 mm
hauteur:
22 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non


