Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1791220000

CopieCopie
Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 8...8 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à ressort

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 14.5 mm

  • hauteur - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

KLBU - raccordement des câbles blindés

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248222179

Réf. Sonepar

00097822217

Réf. Fournisseur

1791220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre de câble admissible:

8...8 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à ressort

mode de pose:

montage direct

largeur:

14.5 mm

hauteur:

18.5 mm

température de fonctionnement:

-60...130 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.