Weidmüller - Machine automatique à dénuder et à sertir, - 2580000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 335 mm
hauteur - 565 mm
profondeur - 485 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118605846
Réf. Sonepar
00097860584
Réf. Fournisseur
2580000000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
335 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
485 mm
Machine automatique à dénuder et à sertir,
Les Atouts de l'article:
Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage [Texte]: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14), Cosses tubulaires en rouleaux, Trapézoïdal, Longueur de sertissage: 8/10 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage [Texte]: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14), Cosses tubulaires en rouleaux, Trapézoïdal, Longueur de sertissage: 8/10 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


