Weidmüller - Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-mécanique, Plage de dénudage - 1324460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 17.55 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers profilés - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190159870
Réf. Sonepar
00097015987
Réf. Fournisseur
1324460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
17.55 mm
hauteur:
26.55 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
autre
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
26.6 mm