Weidmüller - Machines automatiques - 2443370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118457308
Réf. Sonepar
00097005569
Réf. Fournisseur
2443370000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
type d’entraînement:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
100 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


