Weidmüller - Machines automatiques - 2728480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
largeur - 1100 mm
profondeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118811346
Réf. Sonepar
00097008697
Réf. Fournisseur
2728480000
Marque
Weidmüller
hauteur:
1800 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
750 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Chariot d'outils Weidmüller avec tiroirs formant un espace de travail efficace et structuré. Taille de tiroir idéale pour les Inserts en mousse d'outils Weidmüller.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Chariot d'outils Weidmüller avec tiroirs formant un espace de travail efficace et structuré. Taille de tiroir idéale pour les Inserts en mousse d'outils Weidmüller.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



