Weidmüller - Machines automatiques - 9029260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
poids - 1 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190336356
Réf. Sonepar
00097033635
Réf. Fournisseur
9029260000
Réf. Commerciale
Weidmüller
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
1 g
L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.