Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Machines automatiques - 9025300000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder et sertir

  • largeur - 390 mm

  • hauteur - 460 mm

  • profondeur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190380335

Réf. Sonepar

00097038033

Réf. Fournisseur

9025300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction:

dénuder et sertir

largeur:

390 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

330 mm

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.